RICHCO

RICHCOのページです。RICHCOは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板サポート Richco ナイロン RICHCO基板サポート Richco ナイロンRICHCO
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco トロイダルコア RICHCORichco トロイダルコアRICHCO(1件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Richco 結束バンド RICHCORichco 結束バンドRICHCO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco コンデンサクリップ RICHCORichco コンデンサクリップRICHCO
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco ケーブルタイガン CATシリーズ RICHCORichco ケーブルタイガン CATシリーズRICHCO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Richco 4979874005328 スナップリベット サポート RICHCORichco 4979874005328 スナップリベット サポートRICHCO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:12.7mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 1833-0408 基板リベット RICHCORichco 1833-0408 基板リベットRICHCO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:7.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:3.5 → 4.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO基板サポートピラー Richco ナイロンRICHCO
1,298税込1,428
1袋(40個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ファンマウント Richco リベット DCファン用 RICHCOファンマウント Richco リベット DCファン用RICHCO
2,198税込2,418
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様マウントタイプ:リベット●併用可能製品:DCファン●マルチファンマウント. 長さ119.2 mm (55.8 mm + 63.4 mm端部)、直径8 mm (最大)、2.4 mm (最小) 10 mm~51 mm厚の業界標準のすべてのDCファンに適合 3.2 mm~4.5 mmの範囲の固定穴径に適合 1~1.5 mmのシャーシ厚、直径4.5~4.8 mmのシャーシ穴に適合 限られたスペースでの取り付け時にも容易に組み立て可能 衝撃保護及び振動保護を実現 取り付け後に端部を切断して、スペースを節約可能. 黒のシリコン樹脂ラバー35 Shore 'A' (RMS-316)の一体設計により、ファン製品を簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 30mm 1袋 100個入 RICHCOスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 30mm 1袋 100個入RICHCO
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
オス / メス M3 金属製スペーサ。オス / メス金属製スペーサは、ニッケルめっき黄銅製で、100 個パックで提供されています。 すべてのモデルに M3 ねじ及びタッピングが付いています。
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:280-8991アズワン品番65-8051-79
LEDスペーサ Richco RICHCOLEDスペーサ RichcoRICHCO
279税込307
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
スパイラルラップ Richco RICHCOスパイラルラップ RichcoRICHCO
2,298税込2,528特価
1セット(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドスペーサ Richco RICHCOスタッドスペーサ RichcoRICHCO
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
Richco 六角スペーサ RICHCORichco 六角スペーサRICHCO
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco 配線グロメット PVC DGシリーズ RICHCORichco 配線グロメット PVC DGシリーズRICHCO
3,298税込3,628
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco 自己保持スペーサ RICHCORichco 自己保持スペーサRICHCO
889税込978
1袋(40個)
7日以内出荷
Richco 基板実装ブロック PCB MB 01 RICHCORichco 基板実装ブロック PCB MB 01RICHCO
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様材質:ナイロン●ネジサイズ:M3、No.4●基板実装ブロック. 基板と小さいパネルを機器内部で直角に取り付けるために使用できる便利な装置 No.4及びM3セルフタッピングねじに対応。 ナチュラルナイロン66製 1袋100個入りRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 基板ポスト RICHCORichco 基板ポストRICHCO
599税込659
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
Richco ファンフィルタ RICHCORichco ファンフィルタRICHCO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco ヒートシンククリップ HSR-1 ヒートシンク用 RICHCORichco ヒートシンククリップ HSR-1 ヒートシンク用RICHCO
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スプリングマウントリベット●併用可能製品:ヒートシンク●ヒートシンクスプリング取り付けリベット. Richcoヒートシンクスプリング取り付けリベットは基板上のプロセッサにヒートシンクを固定するために使用し、ヒートシンクに継続的に加圧することで、優れた導電性を実現します。 Richcoスプリング取り付けリベットは手で簡単に取り付けられるため、工具が必要な作業を少なく抑えられます。RoHS指令(10物質対応)対応
Richco スペーサ長さ RICHCORichco スペーサ長さRICHCO
1,770税込1,947
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Richco ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 RICHCORichco ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66RICHCO
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco ケーブルクランプ RICHCORichco ケーブルクランプRICHCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco クランプフィルタ RICHCORichco クランプフィルタRICHCO
339税込373
1個
7日以内出荷
Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット RICHCORichco SLPB2M&SLG2MK 基板リベットRICHCO
6,798税込7,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
Richco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバー RICHCORichco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバーRICHCO
5,898税込6,488
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:12mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco RFP-1-26-28-A5 フラットケーブル用フェライトコア RICHCORichco RFP-1-26-28-A5 フラットケーブル用フェライトコアRICHCO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様最大ワイヤ数:26●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:EMI除去●材料:A5●外形寸法:28.5 x 45 x 6.35mm●開閉式:あり●内側の高さ:0.8mm●内側の幅:34.4mm●外側の奥行き:28.5mm●外側の高さ:6.35mm●外側の幅:45mm●Ferrite cores for ribbon cables - RFP series, split. Split ferrite cores with metal clip to attach to ribbon cables after assembly, simple attachment to cables that are already installed or provided with plug connectors. For use in office and digital devices to attenuate interfering influences in data cables.RoHS指令(10物質対応)対応
Richco PCTE100 04ST 基板ユーロカード サポート・トラック RICHCORichco PCTE100 04ST 基板ユーロカード サポート・トラックRICHCO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様長さ:160mm●幅:100mm●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●ユーロカード基板サポートトラック. KM6-IIユーロカードサブラックシステムとの使用に最適です。 シングルユーロカード(100 x 160)に適しており、中央スロットを使ってシャーシ、パネル、ボード、取り付けプレートなどに容易に固定できます。工具なしで基板をすばやく簡単に取り付け/取り外し可能です。 プラスチック突出部の特殊な溝に基板を差し込んで、所定の位置にしっかりと固定できます。 その他の基板固定用部品は不要です。 支持はグレーの堅固なPVC製で、長さは160mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Richco KSLBN 6 01 基板サポート RICHCORichco KSLBN 6 01 基板サポートRICHCO
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:7.1mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●固定用バヨネットノーズ付きキースロット. シャーシのキースロット内に固定してロックするように設計された基板サポートです。 手で簡単に取り付け又は取り外しできます 高耐久性を備えたナチュラルナイロン66製 シャーシ下面の最小突き出し量2.5 mm 基板 / シャーシ厚さ 1.6 mm 基板穴径 4 mm シャーシ穴径 7.1 mm 外径 10.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 7262-BV-3 2 基板リベット RICHCORichco 7262-BV-3 2 基板リベットRICHCO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:9mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:4.5 → 5.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
Richco 4979874005311 スナップリベット サポート RICHCORichco 4979874005311 スナップリベット サポートRICHCO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:9.5mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 4979874005304 スナップリベット サポート RICHCORichco 4979874005304 スナップリベット サポートRICHCO
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:25.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 4979874005298 スナップリベット サポート RICHCORichco 4979874005298 スナップリベット サポートRICHCO
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:19.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 4979874005281 スナップリベット サポート RICHCORichco 4979874005281 スナップリベット サポートRICHCO
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:15.9mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 1833-0406 基板リベット RICHCORichco 1833-0406 基板リベットRICHCO
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:7.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:2.5 → 3.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
Richco 1712-3509 基板リベット RICHCORichco 1712-3509 基板リベットRICHCO
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:9.5mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
PCBカード挿入/抜取レバー RICHCOPCBカード挿入/抜取レバーRICHCO
6,398税込7,038
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様カード挿入/抜取機.ラックシステムのエッジ接続基板と使用するカード挿入/抜取機。.材質ナイロン66カラーナチュラル厚さ(mm)【PCB】1.6タイプ抜取機、挿入機RoHS指令(10物質対応)対応
基板スペーサ Richco ナイロン スタッド固定スペーサ RICHCO基板スペーサ Richco ナイロン スタッド固定スペーサRICHCO
5,798税込6,378
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応