JKW(JFE溶接棒) JKW(JFE溶接棒)のページです。JKW(JFE溶接棒)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 株式会社JKW 設立 1954/03/05 所在地 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4JFE蔵前ビル3階
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (3) ブランド: JKW(JFE溶接棒)出荷目安: 当日すべて解除
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) (24件のレビュー) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途 軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ 軟鋼用 JIS規格 Z3211E4303 被覆系 ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒) (1件のレビュー) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1箱(10kg)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途 軟鋼および490N/mm2 級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。 JIS規格 Z3312 YGW12 AWS規格 A5.18 ER70S-4該当 タイプ 軟鋼および490N/mm2 級高張力鋼用
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) 当日出荷 から 10日以内出荷
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途 軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 JIS規格 JIS Z 3312 YGW12 伸び(%) 27 引張強度(MPa) 540 AWS規格 A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 450 ワイヤー種類 ソリッド