12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。 使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。 スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。
用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接 棒端:空 JIS規格Z3211 伸び(%)30 引張強度(MPa)465 吸収エネルギー(J)78(-20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)414
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接 棒端:赤 棒長(mm)450 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)5 伸び(%)29 引張強度(MPa)470 吸収エネルギー(J)100(0℃) 電流範囲(A)下向190~250 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)410 電流範囲(A)立向上進150~200
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。 再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。 耐割れ性が良好です。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接 棒端:白 JIS規格Z3211 伸び(%)30 引張強度(MPa)540 吸収エネルギー(J)180(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
ライムチタニヤ系で全姿勢での作業性がきわめて良好な溶接棒です。 特に再アーク性がすぐれており、断続溶接や、仮付け溶接にも適しています。 適正電流範囲が広く、スラグ剥離性も良好です。
用途軟鋼を使用した橋梁、建築、車両、その他一般構造物の溶接 棒端:朱 棒長(mm)350 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)3.2 伸び(%)29 引張強度(MPa)460 吸収エネルギー(J)110(0℃) 電流範囲(A)下向100~140 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)410 電流範囲(A)立向上進90~130
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。 溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。 アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接 棒端:白 棒長(mm)400 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)4 伸び(%)23 引張強度(MPa)480 AWS規格A5.1 E6013 吸収エネルギー(J)58(0℃) 電流範囲(A)下向125~170 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)430 電流範囲(A)立向上進100~140
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 JIS規格JIS Z 3312 YGW12 伸び(%)27 引張強度(MPa)540 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。 ワイヤー種類ソリッド JIS規格JIS Z 3312 YGW18 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。 全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。 アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U 伸び(%)28 引張強度(MPa)559 電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向) 電流範囲(A)下向120~300 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)490 電流範囲(A)上向120~250 電流範囲(A)立向上進120~250 電流範囲(A)立向下進200~300 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。 JIS規格JIS Z 3312 YGW11 伸び(%)31 引張強度(MPa)550 AWS規格A5.18 ER70S-G 吸収エネルギー(J)160(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)460 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。 降伏点(MPa)430 引張強度(MPa)530 伸び(%)30 ワイヤー種類ソリッド JIS規格JIS Z 3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T 伸び(%)25 引張強度(MPa)661 AWS規格A5.28 ER80S-G 電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉) 電流範囲(A)下向100~350 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)579 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

関連カテゴリ