ラッキーボーイエコサーフA旭化成アドバンス(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を
採用したハンドクリーナー。
植物由来原料を100%使用したスクラブです。
洗浄力に優れています!
タイプスクラブRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ラッキーボーイセブンネクスト旭化成アドバンス(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1本(1.4kg)ほか
当日出荷
マイクロプラスチックビーズ不使用。
プラスチックスマートキャンペーン登録品。
くだけるスクラブ材。
高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。
PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性