BB弾の初速・威力を簡単測定
初速・威力・連射サイクルを瞬時に測定。
ショットエリア内に設置された高精度IRセンサーが、射出されたBB弾を感知。設定された弾のパラメータ値と測定された初速(m/s)を元に、ジュール(J)を瞬時に計測。カスタムガンの弾速チェックの必需品です。また、連射サイクルを毎秒(RPS)、毎分(RPM)の2通り測定が可能。電動ガンの性能チェックに役立ちます。
片手でラクラク操作できるホイールスイッチ。
選択・決定を指先ひとつで行える回転式のホイールスイッチを採用。片手でインターフェースや設定画面の切替えができるので、ストレス無く操作できます。
6通りの弾パラメータを保存可能。
最大6件のBB弾のパラメータを記録可能。使用する弾のサイズ・重量を登録しておけば、いつでも簡単に呼び出せます。また、直近99件のテストデータが記録されるので、最高速度や平均速度の確認が可能です。※テストデータは電源を切るとリセットされます。
固定用フレキシブル三脚が付属。
測定器の固定用に、小型のフレキシブル三脚が付属。脚部が自由に変形するので、場所を選ばず固定する事ができます。ネジ穴は一般的な三脚に使われる1/4インチサイズの為、カメラ用の三脚にそのまま取り付ける事もできます。
BB弾の初速・威力を瞬時に測定。カスタムガンの管理に適した小型弾速計。
クリアで見やすい、OLED(有機EL)液晶ディスプレイを採用
設定したBB弾の最高・最低・平均速度、ジュール(J)を自動で計算
IR(赤外線)センサーにより、射出された弾丸を精密に測定
4.5mm~18mmまでの弾に対応可能な36mm大口径ショットエリア
6通りのパラメータ設定と99のテストデータを表示
時間が経つと電源が自動で切れるオートカット機能
電源は単四電池4本またはMicroUSBの2WAY仕様
1/4インチサイズ三脚取付け用ネジ穴付き
小型フレキシブル三脚付属
仕様●付属品:測定器本体、フレキシブル三脚、取扱説明書●連射サイクル測定範囲:1~60 RPS●初速測定範囲:15m/s~400m/s●ショットエリア口径:36mm●電源:単四電池4本またはMicro USB(Type-B)●本体サイズ:100×30×33mm●重量:192g
アズワン品番67-6610-96
1セット
¥8,898
税込¥9,788
24日以内出荷
NiMHを極める。
単三/単四電池を最大6本同時に充電/放電可能。
コンパクトな筐体ながら6本同時充放電に対応。もちろん単三/単四混在での使用もOK。バッテリーのパワーを最大限に引き出す新機能、3ステップチャージモードを搭載。これまでにない自由度の高い充放電を可能にしています。※6本全て同じ動作をします。スロット毎に別々の動作はできません。
最大電流充電2.5A/放電1.5A!驚きのBIG POWER!
大容量バッテリーの充放電をスピーディに余裕でこなす大出力。バッテリー管理を容易にし、その性能を最大限に引き出します。スモールスケール用充放電器の概念を刷新する、オールニュー・ハイエンドモデル。
バッテリー管理を極める!4つの動作モード。
バッテリー管理の要となる動作モードは4つ。チャージ(充電)、ディスチャージ(放電)の他、リフレッシュモード、ブレークインモードを搭載。バッテリーのコンディションに合わせ、思うがままの細かなセッティングが可能です。
見やすく分かりやすい!カタカナ日本語表示!
盛りだくさんの高機能を手軽に確実に、誰にでも扱えるよう、分かりやすい日本語(カタカナ)表示を採用。ロータリーダイヤルによるシンプルで直感的な操作性との相乗効果もあって、どなたにもストレス無くお使いいただけます。
今やピットの必需品USB出力(QC3.0)搭載!
スマホやタブレットのほか、現在では様々なデバイスの電源となるUSB出力機能を搭載。ピットでの様々なツール用電源にも便利。QC3.0規格を採用し、対応した機器同士であれば超高速充電も可能です。
モーターブレークイン機能を搭載。極めたナラシで差をつける!
最大6.0Vまで出力可能なモーターブレークイン機能を搭載。出力電圧を0.1V刻み(0.5V-6.0V)で設定可能。慣らしだけではなく、走行後のコンディショニングにも便利。※画像のモーター接続用ワニ口クリップは別売りです。
最大2.5Aの大電流充電と画期的な3ステップチャージモード。単三/単四型バッテリーを思うがままに、自由自在に充放電。
単三/単四充電池を最大6本同時に充放電可能
充電、放電、リフレッシュ、ブレークインの4つの動作モードを搭載
3段階で充電設定可能な「STEP CHARGE MODE」を搭載
最大充電電流2.5A!放電電流1.5A!パワフル充放電器
日本語(カタカナ)表示で操作カンタン
モーターブレークイン(最大6.0V)機能搭載
USB機器の電源に使えるUSB(QC3.0)出力搭載
バッテリー内部抵抗測定機能搭載
逆接続防止機能搭載
ファームウェアアップデート
充電終了電圧、モーターブレークイン機能を適正化しました。
仕様●内容物:充電器本体、専用ACアダプター、取扱説明書●本体仕様●▼入力電源:DC12V/3A●▼対応バッテリー:NiMH/NiCD●▼バッテリーサイズ:単三(AA)/単四(AAA)●▼充電電流:0.1-2.5A●▼放電電流:0.1-1.5A●▼放電カット電圧範囲:0.8V-1.0V●▼USB(QC3.0)出力:5V/3A、9V/2A(最大18W)●▼デルタピーク設定幅:1-8mV●▼トリクル充電電流:30-99mA/OFF●▼カット温度設定範囲:55-65℃●▼重量:600g●▼サイズ:148×135×65mm●モーターブレークイン機能●▼作動電圧:0.5V-6V●▼電流制限範囲:0.1A-2A●▼回転方向:自動/正回転/逆回転●▼設定時間範囲:1-60分●単四(AAA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):700/800/900/1000/1100/1200●▼充電電流(mA):700/800/900/1000/1100/1200●▼放電電流(mA):350/400/450/500/550/600●単三(AA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):1800/2200/2400/2600/2700●▼充電電流(mA):1800/2200/2400/2500/2500●▼放電電流(mA):900/1100/1200/1250/1300
アズワン品番67-6610-88
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード