絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

フジモリ

フジモリのページです。フジモリは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム系シーラー エアーコーク フジモリニトリルゴム系シーラー エアーコークフジモリ
899税込989
1本
4日以内出荷
亜鉛鉄板、アルミニウム等の金属によく接着します。シックハウス対策済製品です。
用途スパイラルなどのジョイントシールに。共板・アングルフランジのコーナー・ハゼ部シールに。保温・保冷のラッキングカバー・折板屋根のシールに。トラスコ品番850-8339材質基材:二トリルゴム容量(mL)180タイプダクト用ニトリルゴム系シーリング材規格F☆☆☆☆認定品(大臣認定MFN2552)危険物の類別非危険物
フィルターシートタフ フジモリフィルターシートタフフジモリ
35,980税込39,578
1巻
9日以内出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
用途コンクリートの型枠への貼り付け用。材質織布、不織布厚さ(mm)0.55長さ(m)25質量(g/m2)約240危険物の類別非危険物
紙製型枠 フジボイド 角 フジモリ紙製型枠 フジボイド 角フジモリ
26,980税込29,678
1セット(9本)ほか
6日以内出荷
耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。切断・加工・釘打ちができ軽量です。表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。
用途建築、土木のコンクリート型枠材に。一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。材質基材:特殊耐水ボードタイプ角ボイド長さ(m)2
不燃パイプ フジモリ不燃パイプフジモリ
99,980税込109,978
1組(26個)
8日以内出荷
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途外壁貫通スリーブトラスコ品番206-7756材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)150厚さ(mm)【鋼鈑】0.6長さ(m)0.17呼び径(mm)75呼称不燃パイプ 75Φ内径(mm)75