曜日別特売

紙製型枠 フジボイド 角

紙製型枠 フジボイド 角 - フジモリ

耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。
切断・加工・釘打ちができ軽量です。
表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。

用途
建築、土木のコンクリート型枠材に。
一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。
配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。
材質
基材:特殊耐水ボード
タイプ
角ボイド
長さ(m)
2
注意
※保管は屋内、やむを得ず屋外に保管はシートなどで覆ってください。
※乾燥した平らな場所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
外形寸法(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791369FB-K-631セット(25本)850-83372.56358
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80791378FB-K-971セット(9本)850-83383.59790
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80791387FB-K-351セット(25本)850-83352.53530
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80791396FB-K-451セット(25本)850-83362.54540
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする