ニトリルゴム系シーラー エアーコーク
亜鉛鉄板、アルミニウム等の金属によく接着します。
シックハウス対策済製品です。
- 用途
- スパイラルなどのジョイントシールに。
共板・アングルフランジのコーナー・ハゼ部シールに。
保温・保冷のラッキングカバー・折板屋根のシールに。
- トラスコ品番
- 850-8339
- 材質
- 基材:二トリルゴム
- 容量(mL)
- 180
- タイプ
- ダクト用ニトリルゴム系シーリング材
- 規格
- F☆☆☆☆認定品(大臣認定MFN2552)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
注意
※労安法による有害性等情報(MSDS)の通知対象物質。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























