従来のマッサージガンでは届きにくい背中、腰、首筋に振動ベルトでアプローチ。ベルト式、ハンディ式どちらでも使用可能。5段階の振動レベルはボタン一つで調節可能。5種類のアタッチメント(ベルト用/球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。業界最高クラスの最大振動数3850回/分で硬くなった筋膜を簡単ケア。片手で持っても疲れないラウンド形状。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン ベルト式 首 肩 腰 背中 筋膜リリース マッサージ マッサージ器 筋膜 筋膜ケア
材質ABS樹脂、PA樹脂、ポリエステル、シリコン
質量(g)445
充電時間3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.6×5.5
使用時間(時間)最大1
ベルト長さ(cm)56~102
振動数(回/min-1)2900~3850
アダプタタイプ【推奨】定格出力5V 2.5A以下(急速充電非対応)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
コンパクトなのに驚くほど強力、運動不足が気になる方におすすめ。ボタン一つで振動レベルを調整。4種のアタッチメント(球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。加圧センサー搭載で患部に当てていない時は最低振動数をキープし、電力消費を抑制。片手で持っても疲れない。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン 筋膜リリース 首 肩 全身 マッサージ マッサージ器 ミニ 軽量
材質本体:アルミ合金/ポリカーボネート/亜鉛合金、アタッチメント(球形):ポリカーボネート/EVA、アタッチメント:(球形以外):ポリカーボネート/シリコン
質量(g)500
充電時間約3.5時間
標準持続時間(h)【電池】1~3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.6×15.1
タイマー設定約10分
バッテリー容量(mAh)2200
充電可能回数約300回
適合アダプタ定格出力DC5V/2A以上
振動数(回/min-1)1600/2000/2400/3100/3800
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード