チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1本吊り用チェーンスリング
スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途敷鉄板吊り用フック。
トラスコ品番402-2866
質量(kg)4.2
寸法a(mm)46
寸法t(mm)30
寸法b(mm)20
寸法s(mm)32
寸法c(mm)39
寸法m(mm)75
寸法n(mm)75
寸法p(mm)302
破断荷重(kN)147
寸法m'(mm)75
適合チェーン線径(Φmm)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
長さ調整機能とより戻し機能、フックの先端部はシャープでふところは広い、敷き鉄板吊りに最適なセット!
用途敷き鉄板吊り用
使用荷重(t)3
RoHS指令(10物質対応)対応
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。
チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
スイベル付ラッチロックフックです。
チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
スイベル式のラッチロック付です。チェーンやワイヤのより戻し機能があります。
用途荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)13.8
有効長(m)2
材質特殊合金鋼
質量(kg)36.8
寸法d(mm)37
寸法a(mm)120
寸法e(mm)48
寸法b(mm)35
寸法c(mm)62
チェーン線径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Mスリング) BMS-3
関連キーワード