フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。
チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁機能付きスイベルです。
用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.28MB)
絶縁耐力1000v
1本吊り用チェーンスリング
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード