荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に
材質特殊合金鋼
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)278
基本使用荷重(t)15
使用荷重(kg)15000
寸法D(mm)43
寸法E(mm)115
寸法K(mm)246
破断荷重(kN)735.5
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
タイプA型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード