「自在型アイボルト」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト
トラスコ品番652-8608
材質特殊合金鋼
取付穴(mm)10
寸法K(mm)76
破断荷重(kN)98.06
適応ボルトサイズM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
タイプA型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード