「タングステン 1.6φ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
外形寸法(mm)W139×D243×H216
角度(°)研摩:15~90
定格電流(A)1.3/1.5
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)6.4
入力電圧(V)AC100(単相)±10%
定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950
定格出力(W)60
使用率(%)100(連続)
適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W120×D165×H195
電源電圧AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)3.7
定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000
定格出力(W)60
構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚
適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2
選択可能研磨角度(°)153045607590
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W102×D245×H195
電源電圧AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)4
定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000
定格出力(W)60
構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚
研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
1台
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
関連キーワード