絞り込み
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプソーフラット225本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
ウエスタン180金属用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥799税込¥8791枚当日出荷屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151
ウエスタン180キッチンパネル替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥499税込¥5491枚当日出荷キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)1722018年トラスコ掲載ページ4 1151
ウエスタン180キッチンパネル本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5769材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)194タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)1722018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゼットソー剪定 梨240本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。トラスコ品番798-1996質量(g)204ピッチ(mm)2.0板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm刃渡り(mm)240
パイプソー240赤柄
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5760形状ピストル形質量(g)83
剪定こま目240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。トラスコ品番798-1911質量(g)39ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
Vハンディ200仕上げ用 本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,798税込¥4,1781丁翌々日出荷美しい切断面とコンパクトさを両立させた折込式鋸です。用途精密な縦横斜め挽き用。仕上がり・造作に最適です。幅(mm)62全長(mm)490質量(g)222ピッチ(mm)1.4奥行(mm)20板厚(mm)0.5収納時寸法(mm)全長:265切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
仮枠333 3枚入 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災等、幅広い用途に使用できます。用途縦横斜め挽き用。太めの木材・合板・集成材・硬木の切断。ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
ゼットソーⅢ300 本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷たて・よこ・ななめ全方向に切断可能。従来の籐巻(とまき)柄からエラストマー樹脂柄に進化。握りやすく滑りにくく、適度な重みにより切り下がりが良い。腐食しにくく、長期間の使用が可能。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。用途大物切断、溝造材の刻みに。仕様エラストマー樹脂柄寸法(mm)658×22×73質量(g)286タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07適合替刃15036のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。用途開口作業に定規に沿わせて切込やすい幅(mm)切:0.6質量(g)24ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.6刃渡り(mm)65グリーン購入法適合
マルチ際切用33 3枚入
岡田金属工業所(ゼットソー)¥4,198税込¥4,6181セット翌々日出荷壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.75刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6入数3枚
マルチ木工用65 3枚入
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数3枚
ライフソー 9寸目 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,198税込¥5,7181セット(6枚)5日以内出荷縦・横・斜め切断が可能です。「ソーガイド」および「ソーガイド・エフ」用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にも鋸として十分使えます。刃先は、「ゼットソーⅢ265」と同じです。 刃渡りは265mmで日曜大工のスタンダードサイズです。用途ソーガイド、ソーガイドF専用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
ゼットソー剪定 みかん210
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。 先が細いので隙間に入りやすい形状です。用途みかん・柑橘類の剪定用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,298税込¥5,8281セット(6枚)当日出荷竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。用途竹の伐採、加工用。ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
ゼットソー剪定 梨240 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,898税込¥4,2881セット(6枚)5日以内出荷鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。先が細いので隙間に入りやすい形状です。用途梨の果樹剪定用。ピッチ(mm)2板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)240
SL果樹200細目
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,098税込¥3,4081セット5日以内出荷柄は滑りにくいエラストマー製のピストル型で、軽くて携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。用途柿・桃・ぶどう・梅の若木等の落葉果樹剪定用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)200
デコラソー
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,298税込¥2,5281セット5日以内出荷デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ゼットソー 剪定こま目240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。用途細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ライフソー生木175
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
ゼットソー VⅢネジセット
岡田金属工業所(ゼットソー)¥299税込¥3291セット翌々日出荷ゼットソーVⅢ265シリーズ専用ネジ。用途予備として。セット内容オスネジ×1、ワッシャー×1、メスネジ×1材質炭素鋼
剪定こま目240本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。仕様替刃フックタイプトラスコ品番798-1929セット内容鞘付材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)380ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
SL果樹230荒目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁翌々日出荷グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途果物などの剪定に。梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2135セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)385質量(g)225ピッチ(mm)4刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
SL果樹200中目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途切り口にこだわった果物剪定に。切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2127セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)368質量(g)211ピッチ(mm)3.3刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
SL果樹200中目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥689税込¥7581枚当日出荷腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2097材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)255質量(g)40ピッチ(mm)3.3刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
SL果樹200細目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。仕様替刃スクリュータイプトラスコ品番798-2119セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)363質量(g)208ピッチ(mm)2.4刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
SL果樹200細目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・キウイ・梅の若木等に。仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2089材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)250質量(g)36ピッチ(mm)2.4刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
ウエスタン180大工目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
ライフソーガイドゲージ
岡田金属工業所(ゼットソー)¥929税込¥1,0221個当日出荷ソーガイドシリーズ用の角度調整分度器です。 ソーガイド・エフに付属しています。 ソーガイドの角度設定に必要ですが、そのまま木材に角度線をケガくこともできます。付属品ダミープレート0.6mm(ソーガイド、ソーガイド・エフ用)トラスコ品番818-5827質量(g)173
パイプソー240青柄
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5761形状ピストル形質量(g)83
仮枠333用オレンジハンドル
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270トラスコ品番818-5782形状棒形質量(g)188