53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプシート付 ワイヤー径(Φmm)12×9 最大使用荷重(t)3 網目(mm)150
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプリング付 ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 アイの長さ(mm)160
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 呼び寸法(mm)12 ロープ径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 安全率6倍 アイの長さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 呼び寸法(mm)6 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 安全率6倍 アイの長さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67 ロープ径(Φmm)10 アイ部幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)160×80
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 アイ部幅(mm)100 アイの長さ(mm)200
1本
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 呼び寸法(mm)9 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 アイの長さ(mm)200
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28 ロープ径(Φmm)14 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42 ロープ径(Φmm)18 アイ部幅(mm)160 アイの長さ(mm)320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 呼び寸法(mm)16 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)9 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)200×100
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン SS
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)240×120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 材質エステル
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 トラスコ品番851-6703 材質ロープ:炭素鋼 長さ(m)5 全長(m)5 ワイヤー径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)200×100 安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り) スリング径(mm)9
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 JIS規格B 8818:3等級
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率5倍
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン AB
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 等級JIS4等級 厚さ(mm)8 規格JIS B 8818 4等級 材質ポリエステル
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 材質ポリエステル 幅(mm)35 厚さ(mm)8 ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)(最大)1.6 アイ部(mm)300 JIS規格B 8818:3等級 最大使用荷重(t)1.6 ベルト幅×厚さ(mm)35
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン ED
エコ商品
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 安全率5倍
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EHK-0.63 eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 仕様ラッチ付 トラスコ品番390-2889 材質合金鋼 質量(kg)0.28 寸法H(mm)Φ13 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)33 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)25 寸法G(mm)45 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 材質(表面)ナイロン
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 材質(表面)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

大洋製器工業アイナット 電気 M
頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
1セット(50個)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)