12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 仕様ラッチ付 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用 仕様ラッチ付 トラスコ品番753-1753 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.85 寸法L(mm)185.5 寸法H(mm)272.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)60 安全率5倍
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EHK-0.63 eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 仕様ラッチ付 トラスコ品番390-2889 材質合金鋼 質量(kg)0.28 寸法H(mm)Φ13 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)33 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)25 寸法G(mm)45 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

大洋製器工業Vベルフック
エコ商品
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業Vフック 3.2t
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用 仕様ラッチ付 トラスコ品番753-1745 材質特殊合金鋼 質量(kg)2.05 寸法L(mm)150 寸法H(mm)223 寸法D(mm)42 寸法C(mm)46.0 安全率5倍
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット 大洋製器工業 動画あり
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 セット内容Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 ) 使用荷重(t)1 適合サイズワイヤバランサー1t用
1本
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途玉掛け作業の際に 仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり 材質特殊合金鋼 形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状) オレンジ/ブルー 質量(g)1030 タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ) 使用荷重(t)1.25 口開き(mm)35 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。折りたたんでコンパクトになります。最大4段まで段積可能です。吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。オプションでキャスターや専用蓋もございます。
用途土木・建築現場への資材搬入に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ タイプ吊り型・キャスターなし 最大積載荷重(kg)1000 最大使用荷重(kg)1000
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 動画あり
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 セット内容ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 ) 使用荷重(t)1
1セット
68,980 税込75,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)