「重量用」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番851-6329
材質合金鋼
質量(kg)0.6
寸法L(mm)99.5
寸法H(mm)157.5
寸法d(mm)30
寸法D(mm)30
寸法C(mm)36
安全率5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ
材質特殊合金鋼
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
トラスコ品番332-3862
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.12
寸法L(mm)123
寸法H(mm)186
寸法D(mm)35
寸法C(mm)37
安全率5倍
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用
仕様ラッチ付
トラスコ品番753-1745
材質特殊合金鋼
質量(kg)2.05
寸法L(mm)150
寸法H(mm)223
寸法D(mm)42
寸法C(mm)46.0
安全率5倍
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用
仕様ラッチ付
トラスコ品番753-1753
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.85
寸法L(mm)185.5
寸法H(mm)272.5
寸法D(mm)50
寸法C(mm)60
安全率5倍
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
用途玉掛け作業の際に
仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり
材質特殊合金鋼
形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)
色オレンジ/ブルー
質量(g)1030
タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)
使用荷重(t)1.25
口開き(mm)35
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。
種別両端アイ形
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
材質ポリエステル
厚さ(mm)8
JIS規格B 8818:3等級
質量(kg)1.1
寸法H(mm)20
寸法A(mm)131
寸法F(mm)45
寸法D(mm)67
寸法E(mm)33
寸法B(mm)20
寸法C(mm)45
寸法I(mm)25
寸法J(mm)35
寸法G(mm)47
寸法K(mm)18
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
材質ポリエステル
幅(mm)35
厚さ(mm)8
ベルト幅(mm)35
使用荷重(t)(最大)1.6
アイ部(mm)300
JIS規格B 8818:3等級
最大使用荷重(t)1.6
ベルト幅×厚さ(mm)35
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
用途フレキシブルリンクの外れ止め金具を交換部品セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率5倍
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
等級JIS4等級
厚さ(mm)8
規格JIS B 8818 4等級
材質ポリエステル
関連キーワード
1
2
次へ