「wll1.5t」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
トラスコ品番390-2871
材質合金鋼
質量(kg)0.5
取付ねじ込みタイプ
寸法L(mm)64
基本使用荷重(t)1.50
寸法t(mm)16
寸法D(mm)40
寸法B(mm)26
寸法d1(mm)16
寸法d3(mm)16
寸法B1(mm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
表面処理電気メッキ
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質特殊合金鋼
取付ねじこみタイプ
安全率6倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
材質特殊合金鋼
グレード6
表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)
安全率6倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード