魚や水草にとって有害なカルキ(塩素)を中和し、金魚やメダカ、水生生物などの飼育水を最適な水質にする中和剤です。
容量(mL)約500
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ
適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など
材質石英管、砂、銅、アルミニウム
容量(L)適合水量:約250以下
規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
測定範囲が0~40℃の水温計です。キスゴム付きなので、水そう内に簡単にセットできます。
温度測定範囲(℃)0~40
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3
中仕切付き
サイズ(mm)235×160×155
1セット
¥960
税込¥1,056
当日出荷
水槽内を鮮やかに照らす超小型設計のホワイトLEDです。水槽の縁にさすだけの簡単取付が可能です。
材質ABS、銅、PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×105×60
1箱
¥1,898
税込¥2,088
12日以内出荷
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。
金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の
酸欠防止にもご使用いただけます。
淡水、海水魚の両方に使用できます。
電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します
(水容量約10L毎に1錠使用)。
小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース
使用の目安約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
1パック(8錠)
¥820
税込¥902
当日出荷
観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。※ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。場所をとらないコンパクト設計。高精度な水温管理が手軽にできる。楽々使える電子式・ダイヤル設定。誤動作を防ぐ耐ノイズ設計
材質ABS、スチール、銅、ゴム
質量(kg)0.32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×35×148
制御温度(℃)15~35
適合ヒーター合計1~600W
1箱
¥7,998
税込¥8,798
14日以内出荷
水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!。安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない。超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり
適合適合水量:約4L以下
材質セラミックヒーター、ABS、他
質量(kg)0.15
規格DC5V(USB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×130
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
飼育水の濁りや悪臭を取り、水をきれいにする活性炭です。お得な6袋入り
用途淡・海水共用
材質活性炭
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×330
1袋(6袋)
¥759
税込¥835
8日以内出荷
独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上
材質天然石、バクテリア、水素還元剤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
1箱(2個)
¥468
税込¥515
4日以内出荷
密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
適合サイズ(水槽)300mm以下
流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)
吐出口数1口
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色を美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。エネで長寿命(光源寿命約40000時間)のアクアリウム用の照明装置です。スイッチ切替で、2種類の点灯パターンを選択できます。
水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
1袋(800mL)
¥458
税込¥504
13日以内出荷
電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。
用途淡・海水共用
セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)
材質ABS、ゴム、銅
サイズS
質量(g)約170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20
1箱
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
固定パーツをなくす事により、水槽周りがすっきりしたレイアウトになります。タッチセンサーを採用した、ONとOFF。ホワイトLEDとブルーLEDで爽やかに水槽内を照らします。
材質PS、銅
色ブラック
質量(g)約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×180×110
対象水質:淡・海水共用
1箱
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
清潔で安定感のある陶器の食器です。エサが飛び散らないフード付き!。便利なヒマワリ型のめもり付きです。
材質陶器
質量(g)85
直径×高さ(mm)60×40
対象動物ハムスター
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
鈴虫のきれいな鳴き声はその羽根が奏でています。強い羽根をつくるカルシウムや共食いを防ぐためのタンパク質を配合しました。
付属品エサ皿1個付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×35×125
原材料大豆、魚粉、小麦粉、ヌカ、エビミール、オキアミ、ビタミンミックス
対象動物鈴虫
1箱(30g×3袋)
¥209
税込¥230
5日以内出荷
陸生植物へ的確に水分と栄養素を循環させる。水中ポンプと分水器のセットです。
セット内容分水器/水中ポンプ/底面フィルター( バイオフィルター)/アダプター/ビニタイ/チューブ/底面マット/ウレタンスポンジ/ジャバラホース/パイプジョイント
材質ABS、PP、PVC、ポリエステル、エラストマー
揚程2.8m(ポンプ単体)
使用電源DC12V 350mA(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×175×148
流量(L/min)約2(ポンプ単体)
1箱
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽
材質アルミ、ABS、アクリル、銅
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
1箱
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
NEWマイロクパワーフィルター、マイロクパワーフィルター共用。交換カートリッジ。2ヶ月をめやすに交換してください。
材質AS、ポリエステル、活性炭
質量(kg)0.02
本体寸法(mm)Φ26×32
1箱
¥358
税込¥394
4日以内出荷
抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色をを美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。
材質アルミ、ABS、銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×34
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
枠無し水槽専用器具が、枠付き水槽でも使えるようになります。
材質ABS
質量(g)約75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×152
1箱
¥529
税込¥582
4日以内出荷
本製品は、飼育水(淡水)の状況をpHで測定し水替えのタイミングを計るpHチェックシートです。魚の種類によって適正値が異なります。金魚やアフリカンシクリッド等は、アルカリ性を好み多くの小型熱帯魚は弱酸性を好みます。本製品を使用して水替え時期の目安にしてください。
材質試験紙
測定範囲pH5.5~pH9.0
シートサイズ(mm)約幅10×奥行5×高さ60
1箱(40枚)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽
材質アルミ、ABS、アクリル、銅
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
1箱
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ