カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(3)
- 切削工具・研磨材(1)
- 測定・測量用品(37)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(9)
- バイク用品(6,454)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)
- 長谷川電機工業
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(200)
- 以上(227)
- 以上(233)
- 以上(240)
価格
- 1,500円以下(1,767)
- 1,500-10,000円(2,738)
- 10,000-50,000円(1,546)
- 50,000-100,000円(325)
- 100,000円以上(227)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。使用電圧範囲(V)AC 50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
低圧用検電器(交流・直流両用)
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります周波数(Hz)50/60トラスコ品番207-5836長さ(mm)140幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)25奥行(mm)21交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光使用電圧範囲(V)12~750対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。使用電圧範囲(V)50~600周波数(Hz)50/60トラスコ品番469-5569幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×130×23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ光対象電線交流アズワン品番64-3881-54
アースフックHセット
長谷川電機工業(7件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台欠品中キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。付属品収納ケース仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)トラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
バッテリーMF12V/1.3Ah
TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
高低圧用検電器
長谷川電機工業(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。使用電圧範囲AC80~7000V周波数50/60Hzトラスコ品番731-0129質量(g)約85g漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
AC/DC低圧用検電器
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)使用電圧範囲(V)AC/DC50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)28型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)高さ(mm)137質量(g)26使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)21漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×137×21電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
e-エアーポンプ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
リヤーショックマウントナット SUS
TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1セットほか当日出荷から3日以内出荷各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)
TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)
TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
架空線作業用活線接近警報器
長谷川電機工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当周波数(Hz)50/60質量(g)約45(本体)使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)使用電池JIS CR2032リチウム電池1個ディスプレイ発音、発光防水性IPX4相当音量(dB)65以上
HYPER C.D.I.
TAKEGAWA(武川)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
折り畳みコンテナ50L
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から22日以内出荷絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
高圧特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV周波数(Hz)50/60共用トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846質量(g)340使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴
ハイパーイグニッションコイル (ブルー)
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥789税込¥8681個欠品中汎用ヘッドライトバルブ用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
タイミングライト (電池別売 単1X2)
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)
O2センサー取付けボス
TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
ユニバーサルホルダー
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン径(Φmm)(固定)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
...