2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個 電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて) 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
17,980 税込19,778
当日出荷