3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリソ電子工業FPC/FFCコネクタ
種類角型 仕上(コンタクト-接触部)金めっき 結合方式ワンタッチ コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC250 結線方法基板実装
1個ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イリソ電子工業FPC/FFCコネクタ
エコ商品
0.5mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
長さ(mm)(ピッチ方向)10.6 【接点部めっき】Gold 高さ(mm)1.8 ピッチ【基板実装部】0.5【嵌合部】0.5 極数10 Pin 使用温度範囲(℃)140~105 奥行(mm)4.9 mm 接点TopContact 定格電流(A)0.5 コネクタ形状Socket 定格電圧 DC V50 定格電圧 AC V50 ロックZIF 配列Single Row メッキ厚(μm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法【基板】SMT 耐電圧(V)250 (AC) 挿抜回数20 実装タイプRightAngle 最大接触抵抗(mΩ)30
1巻(3000個)
149,800 税込164,780
91日以内出荷

イリソ電子工業FPC/FFCコネクタ
エコ商品
1.0mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
ピッチ【嵌合部】1 Pitch【基板実装部】1 Pitch 極数10P 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)1 コネクタ形状Socket 定格電圧 DC V125 形態RightAngle 接触抵抗(mΩ)30 接点方式TopContact 本体高さ(mm)2.5 定格電圧 AC V125 本体長さ(mm)16.3(ピッチ方向) ロックZIF 配列Single Row メッキ厚(μm)0.1 メッキGold(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)5.4(奥行き) 実装方法SMT 耐電圧(V)250(AC) 挿抜回数20
1巻(2000個)
269,800 税込296,780
欠品中