「カネ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業
材質(本体)プラスチック、(柄)木
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。
ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器
材質ポリエチレン
色グリーン
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。
容量(L)77
材質PP
色グリーン
外寸(mm)566×566×470
内寸(mm)493×493×447
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
材質塗面:ゴム 柄:木
ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
厚さ(mm)10
下地のごみ取りなどに最適です。
左官作業の清掃のほか、特に下地のゴミ取りに最適なホーキです。
用途左官作業の清掃作業
全長(mm)約280
材質(本体)竹
質量(g)60
本体寸法(mm)60×280×43
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。
塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。
材質本体:プラスチック 柄:木
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。
材質(毛)ゴマ本馬毛
材質(柄部)木
毛色黒色
主な用途左官用
種類刷毛
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等)
園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)
幅(mm)160
高さ(mm)480
質量(g)300
奥行(mm)80
寸法・規格(mm)450
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。
コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業
全長(mm)約210
材質(本体)竹
質量(g)80
本体寸法(mm)30×210×30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドして強化したバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れ、過酷な状況での作業にご使用いただけます。
用途プロ用建材容器。
容量(L)5
仕様ミニ
色グリーン
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質(柄部)ヒバ材
カラータイプなので作業現場でも目立ちます。
用途モルタル塗り作業。
寸法(mm)300
材質(柄部)木
刷毛先を斜めにカットしているので作業性抜群です。板厚を薄くすることで、水刷毛としての接続強度が増しています。
用途散り周りの清掃作業。
タイプ柄付き
種類刷毛
奥行(mm)10
主な用途左官用
毛色白色
刷毛幅(mm)75
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
セメント作業でノ口だけを表面に浮き上らせる為、最後の仕上がりが大変簡単に出来ます。スポンジは水を多く吸わないソフトスポンジを使用し、表面は小石を踏んでも破れにくい少し硬いスポンジを貼り合わせています。作業中に安定度を保つ為に、両足の先を外にひらいて作業しても、かかとの所で重ならないように、元で狭くなっています。シューズの先端が少し上に反り上がっているので歩きやすくなっています。
用途セメント作業用。
仕様2層スポンジ(やわらかいスポンジ・硬めのスポンジ)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
仕様剣先タイプ
材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
仕様クシ目/15mm目
寸法(mm)255
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
寸法・規格(mm)148
粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。表面研磨仕上げを行っています。
用途モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。
仕様油焼き加工処理
材質鏝刃部:鉄材、柄部:木
パッケージビニールサック入り
散り周りの掃除、入隅・出隅のブラシ引き等に使用します。銅板巻で腰があります。
用途散り周りの清掃作業。
幅(mm)70
高さ(mm)280
タイプ柄付き
種類刷毛
奥行(mm)10
主な用途左官用
毛色白色
刷毛幅(mm)70
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い箇所での仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。
材質コテ板:鉄、柄:木
仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。
寸法(mm)約230×90×40
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。
用途仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等。
タイプ柄無し
種類刷毛
奥行(mm)58
材質(柄部)木
材質(毛)馬・ナイロン毛
主な用途左官用
毛色黒色
関連キーワード
1
2
3
4
次へ