小さいのにしなりがあり、塗りやすく使い易い仕上鏝です。お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。
用途仕上塗用。
材質コテ板:ステンレス、柄:木
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)70
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い箇所での仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
狭い場所での細かい作業に最適な工芸用コテです。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途工芸用・狭い場所での細かい作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
寸法・規格(mm)148
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
質量(g)80
幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。
モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)
板厚(mm)0.3
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い場所での仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木
高さ(mm)90
質量(g)90
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)120
コーキングの塗り付け押さえに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途コーキング材の塗り付け作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)230
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木
板厚(mm)0.3
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。
材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)
厚さ(mm)0.4
関連キーワード