背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
寸法・規格(mm)148
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木
サイズ(mm)330
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。
モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)
板厚(mm)0.3
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
仕様先丸タイプ
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。
用途コンクリートのカド出し作業。
材質(柄部)木
全長(mm)120
タイプ内丸
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
用途面引き作業。
全長(mm)150
タイプ内丸
幅(mm)150
奥行(mm)55
質量(g)240
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。
用途コンクリートのカド出し作業。
全長(mm)120
タイプ外丸
材質(柄部)木
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
用途面引き作業。
幅(mm)150
全長(mm)150
高さ(mm)80
質量(g)240
タイプ外丸
奥行(mm)55
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。
塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。
材質本体:プラスチック 柄:木
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
関連キーワード