40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ、最高スペック品。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に輝度100mcd/m2を超える超高性能製品です。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-048号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 表示内容避難口用 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)2
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.75(±0.1) 区分(標識区分)A級
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.7
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.35
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品 成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水 容量(g)20 主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1個(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。 幅(mm)210 長さ(cm)29.7 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.6 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1袋(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式ビス止め ホワイト
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識 認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
用途避難口用 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)2 文字内容避難口 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)120×120 アズワン品番64-9310-03 認定番号HP-048号
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
表示内容矢印なし(避難口用) 寸法(縦×横)(mm)120×360 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)2 認定番号HP-048号 アズワン品番64-9310-02
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷

エルティーアイ高輝度蓄光ステッカー 矢印
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン サイズ(mm)矢印 100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
3,298 税込3,628
当日出荷

「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ消火器具 蓄光標識
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。ステッカータイプのため、消火器スタンドや壁、ボックスに直接貼り付けることが可能です。
用途消火器の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン サイズ(mm)240×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
3,498 税込3,848
当日出荷

「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質塩ビ 厚さ(mm)1 適合サイズ(mm)【標識】120×120 穴数【角ビス】4Φ×2ヶ所 縦(mm)130 横(mm)122+40
1枚
1,798 税込1,978
9日以内出荷

エルティーアイ消火器具標識 本体用 蓄光ステッカー
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。消火器本体に貼り付けると停電時でも目印になります。
用途消火器本体の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン サイズ(mm)20×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに 材質表面:PETフィルム
1巻
399 税込439
当日出荷

エルティーアイ誘導ライン用蓄光テープ
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)50×300 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン 入数1セット(10枚入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.25 縦(mm)200 横(mm)200
1枚
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等 材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板 材質硬質蓄光塩ビ板
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1巻ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.12 材質PETフィルム、粘着剤
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度の誘導標識となります。※高輝度基準品ですが、消防認定品ではありません。
用途誘導標識に 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3
1枚
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式ステッカー 発光色グリーン 縦(mm)200 横(mm)200 認定番号消防用設備認定品 :HP-042号 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄光式誘導標識の上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式テープ/シール 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄光式誘導標識の上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内の消防設備、屋内外の安全対策に。 取付方式テープ/シール 材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.21
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルティーアイ蓄光ドアノブ表示
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内外の安全対策に。 厚さ(mm)0.21 材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分) 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤
1巻
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「反射」と「蓄光」のダブル機能。蓄光の機能で日没後の視認効果アップ。暗闇で光る「蓄光」機能は歩行者への注意喚起に有効です。光を跳ね返す「反射」機能は自動車や自転車への注意喚起に有効です。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9098)に対応。丸型形状の「スタンダード」、耐荷重アップのPCカバー付き「ハイグレード」、。ソーラー充電LED付き「ウルトラグレード」(蓄光・反射・LEDのトリプル機能)、。3つのグレードからお選び頂けます。「ウルトラグレード」は昼間に太陽電池で充電し、夜間は自動的にLEDが点滅します。LED発光色、ブルーとグリーンの2タイプございます。施行には接着剤を使用してください。
用途駐車場のライン、車輪止め、自宅の外溝、暗い外壁面、階段、庭園など屋外の様々な場所に。
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。
用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。 材質高密度ポリエチレン 長さ(m)25 JIS規格JC 線径(mm)6 最大輝度(cd/m2)103(20分後)
1巻(25m)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」。天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。プレートはアルミ製です。蓄光標識は別売です。
材質アルミ 厚さ(mm)1 ホワイト焼付塗装 取付方式ビス止め 穴径(Φmm)【角ビス】5(×2ヶ所) 寸法(縦×横)(mm)360×130+40(120×360mm標識用) アズワン品番64-9310-65
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

エルティーアイ矢印ステッカー用保護フィルム 矢印
エコ商品
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

エルティーアイ誘導ライン用保護フィルム
エコ商品
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)75×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷