「消火設備 標識」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式ビス止め
色ホワイト
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.35
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.7
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式ステッカー
発光色グリーン
縦(mm)200
横(mm)200
認定番号消防用設備認定品 :HP-042号
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光式誘導標識の上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式テープ/シール
材質PETフィルム、粘着剤
厚さ(mm)0.12
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ、最高スペック品。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に輝度100mcd/m2を超える超高性能製品です。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-048号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
表示内容避難口用
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)2
蓄光式誘導標識の上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内の消防設備、屋内外の安全対策に。
取付方式テープ/シール
材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.21
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.25
縦(mm)200
横(mm)200
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質塩ビ
厚さ(mm)1
適合サイズ(mm)【標識】120×120
穴数【角ビス】4Φ×2ヶ所
縦(mm)130
横(mm)122+40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
関連キーワード