4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーPESメンブレンフィルターカートリッジ
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
用途電子、工業用途の除粒子用。 トラスコ品番336-1933 材質ろ材:ポリエーテルスルホン 長さ(mm)249(10インチ) ろ過精度(μm)0.1 最高使用温度(℃)80 外径(mm)68.6 推奨交換差圧(MPa)0.24
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”
エコ商品
ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP) 外径(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーZeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
用途液体からの脱色、有機不純物除去用。 ろ過精度(μm)0.5~5 外径(mm)90
1箱(5枚)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)
エコ商品
液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質本体:ステンレス(SUS304) 接続口径1Sヘルール 外径(mm)182 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)