絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 阪口製作所のすべての商品

WCTケーブルジョイント(二次側専用)
阪口製作所(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
ウェルカバー
阪口製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷溶接機の接続端子部分に使用するゴムカバーです。この部分での漏電・感電を防ぎます。寸法(mm)全長:約142、外径:約Φ45質量(g)約60適合電線(mm2)~60
中型切断器700L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器750L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)750質量(g)940使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
トーチホース スタンドバーナー専用
阪口製作所(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷から5日以内出荷スタンドバーナー用のトーチホースです。ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中型加熱器(プロパン用)火口2本付
阪口製作所¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷火口2本付です。全長(mm)1070質量(g)1440板厚(mm)作業:5.0~20.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.3500、5000
ライトホース サンロック付
阪口製作所(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
大型2号溶接器(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様【酸素消費量(L/h)】1350~4400全長(mm)625質量(g)780溶接能力(mm)12~45火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.04~0.06ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器700L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)710使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)795使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
T字管
阪口製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
メモリーエースMAG 30L用
阪口製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷トーチ先端のガス流量を測定します。口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
B型切断火口(アセチレン用)
阪口製作所¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷アセチレン用のB型切断火口です。ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷火口7本付です。全長(mm)520質量(g)730使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000