絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 阪口製作所のすべての商品
特価

プロパン配管用 ガス調整器
阪口製作所¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスプロパン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
板金溶接器(プロパン用)
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷その他火口付属なし全長(mm)250質量(g)500使用ガスプロパン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口板金溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)
A型切断器頭45°(プロパン用)火口無
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器直頭(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式(プロパン用)火口無
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断器直頭(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥24,980税込¥27,4781台9日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
A型切断器700L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器 セフティ(アセチレン)
阪口製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器650L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器直頭(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断器(プロパン用)火口無
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスプロパン火口無しガス圧力(MPa)0.5 / 【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000火口番号4、5、6
A型切断器600L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断器(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h全長(mm)580質量(g)850使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.05火口番号No.4・5・6
A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)520質量(g)870使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
炭酸ガス調整器 50L/min用
阪口製作所¥32,980税込¥36,2781台当日出荷50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷スパナ付きの酸素調整器関東式です。仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
大型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷大型加熱器用の火口です。プロパン用です。ねじ寸法W25.4-17使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8
小型加熱器火口 アセチレン用
阪口製作所¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
小型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷小型加熱器用の火口です。プロパン用です。使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
メモリーエースCO2 30L用
阪口製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トーチ先端のガス流量を測定します。口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
B型切断火口LP
阪口製作所¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷プロパン用のB型切断火口です。ねじ寸法W18-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5