絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
426件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントS-38半田ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-38半田ソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
  • ケーブルジョイントS-38半田プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-38半田プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
  • ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントS-60半田ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60半田ソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
  • ケーブルジョイントS-60半田プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60半田プラグ

    阪口製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • アセチレン制御パネル用調整器 阪口製作所

    アセチレン制御パネル用調整器

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    制御パネル用の調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
  • アセチレン調整器 圧接用 阪口製作所

    アセチレン調整器 圧接用

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用のアセチレン調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)8
  • 炭酸機器制御用調整器 阪口製作所

    炭酸機器制御用調整器

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    炭酸機器制御用の調整器です。
    質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
  • 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 100L/min用

    阪口製作所
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
  • 酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所

    酸素調整器 圧接用 関東式

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用の酸素調整器関東式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
  • MAGガス調整器 阪口製作所

    MAGガス調整器

    阪口製作所
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
  • 酸素調整器 圧接用 関西式 阪口製作所

    酸素調整器 圧接用 関西式

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用の酸素調整器関西式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
  • 酸素制御パネル用調整器 阪口製作所

    酸素制御パネル用調整器

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    制御パネル用の調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気標準流量(m3/h)25
  • 小坊爆器 阪口製作所

    小坊爆器

    阪口製作所
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
  • ストレーナー 阪口製作所

    ストレーナー

    阪口製作所
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)材質(本体)C3604B最高使用圧力(MPa)20フィルターSUS304(燃結金属)40μ
  • チーズ 阪口製作所

    チーズ

    阪口製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)66×31最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ×3
  • エルボ 阪口製作所

    エルボ

    阪口製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
  • U字管 阪口製作所

    U字管

    阪口製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150×140最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • 中型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    中型加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法W22-20使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
  • 圧接火口 阪口製作所

    圧接火口

    阪口製作所
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    圧接吹管小型用の火口です。アセチレン用です。
    ねじ寸法M12×P1.25使用ガスアセチレン火口径(mm)チップ:1
  • ハイパワー線状加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    ハイパワー線状加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法W12-24使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
  • 圧接火口 阪口製作所

    圧接火口

    阪口製作所
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    圧接吹管中型用の火口です。アセチレン用です。
    ねじ寸法M12×P1.25使用ガスアセチレン火口径(mm)チップ:1.1
  • A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
    仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • A型切断器650L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器650L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
    仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • 窒素配管用調整器 阪口製作所

    窒素配管用調整器

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    配管用の窒素調整器です。
    質量(kg)1.4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素流量(L/min)25圧力計(MPa)1
  • 大型1号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所

    大型1号溶接火口 アセチレン用

    阪口製作所
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
    ねじ寸法M12×1.25使用ガスアセチレン用
  • 乾式逆火防止器 阪口製作所

    乾式逆火防止器

    阪口製作所
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)120質量(g)660ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガス可燃性ガス標準流量(m3/h)6
  • 配管用バルブソケット 阪口製作所

    配管用バルブソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    配管用のバルブソケットです。
    用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用