20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阪口製作所ナット用プラグ
ナット用のプラグです。
用途ナット用 タイププラグ 主な用途ナット用
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
用途バンドノン タイプ袋ナット ホース内径(Φmm)5 主な用途バンドノン
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット用のバルブソケットです。
用途ナット用 タイプバルブソケット 主な用途ナット用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所サンロック
ナット用の両端プラグネジです。
用途ナット用 タイプ両端プラグネジ 主な用途ナット用
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用 主な用途溶断器直結用 タイププラグ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用 主な用途調整器用 種別支燃性ガス用 タイププラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用 タイプバルブソケット 主な用途分岐用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガスヘリウム 適合He 質量(kg)1.4 ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用範囲0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 タケノコ径(Φmm)8
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用 タイププラグ 主な用途溶断器入口用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所乾式逆火防止器
全長(mm)120 質量(g)660 ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガス可燃性ガス 標準流量(m3/h)6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

阪口製作所エチレン調整器
質量(kg)2.7 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガスエチレン 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(L/min)~20
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2 タケノコ(mm)出口:9
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

阪口製作所ユポロック
仕様ゲージ直結用 寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナット タイプバルブソケット 適合ガス可燃性ガス
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

阪口製作所ユポロック
仕様溶断器直結用 寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナット タイププラグ 適合ガス可燃性ガス
1個
869 税込956
4日以内出荷

分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用 タイプバルブソケット 主な用途分岐用
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
用途溶断器入口用 タイププラグ 主な用途溶断器入口用
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)