11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷


G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CL-01VLP 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.1 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン・プロパン 標準流量(m3/h)4
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

CL-02VLP A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850 全長(mm)700 質量(g)985 切断能力(mm)1~100 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

CL-01VLP 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h 全長(mm)700 質量(g)830 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CL-02VLP A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h 全長(mm)700 質量(g)985 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷