用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)0.5~2.5
質量(g)520
仕様【酸素消費量(L/h)】55~220
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200
用途中板厚溶接に能力抜群
全長(mm)375
質量(g)530
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235
質量(g)420
適合電流(A)300
適合溶接棒(mm)3.2~6.4
使用電線38~50mm2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途極薄板のロー付け溶接用
全長(mm)280
溶接能力(mm)0.16~0.5
質量(g)350
火口5本付です。
全長(mm)250
質量(g)500
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)0.5~2.5
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号NO.50、70、100、140、200
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
溶接用ホルダーSH-400・500の部品です。
溶接用ホルダーSH-300の部品です。
大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25
使用ガスアセチレン用
酸素圧力(MPa)0.5
大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25
使用ガスアセチレン用
仕様【酸素消費量(L/h)】55~220
全長(mm)250
質量(g)500
溶接能力(mm)0.5~2.5
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号50、70、100、140、200
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100
全長(mm)520
質量(g)730
溶接能力(mm)2.5~12
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000
酸素圧力(MPa)0.3~0.4
火口番号250、315、400、500、630、800、1000
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】1350~4400
全長(mm)625
質量(g)780
溶接能力(mm)12~45
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.04~0.06
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】1200~4000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚
ケース寸法(mm)77.5×28.3
針部の長さ(mm)65.7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
火口7本付です。
全長(mm)520
質量(g)730
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)2.5~12
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04
ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000
酸素圧力(MPa)0.3~0.4
火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
火口7本付です。
全長(mm)625
質量(g)780
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)12~45
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06
ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
適合R-11、R-10
厚さ(mm)2
内径(Φmm)約10.8
外径(Φmm)18.3
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
コンパクト設計
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
使用ガスアルゴン
二次側圧力(MPa)0.3
標準流量(L/min)25
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
適合ST-38
こんなお得な商品も!
アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300
使用電線22~38mm2
最大挟み能力(mm)28
仕様アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)330
本体寸法(mm)全長175
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使用電線22~38mm2
全長(mm)230
質量(g)400
適合溶接棒(mm)3.2~6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容オス×2メス×2
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
用途アセチレン調整器用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス
適合CO2
接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)2.7
使用圧力範囲(MPa)~0.3
標準流量(L/min)25
質量(kg)1.6
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格関西式
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
機能逆火防止
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)470
質量(g)635
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ