大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25
使用ガスアセチレン用
酸素圧力(MPa)0.5
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)0.8
大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25
使用ガスアセチレン用
火口2本付です。
全長(mm)1320
質量(g)2040
板厚(mm)作業:5.0~50.0
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)0.8
火口番号NO.7500、10000
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100
全長(mm)520
質量(g)730
溶接能力(mm)2.5~12
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000
酸素圧力(MPa)0.3~0.4
火口番号250、315、400、500、630、800、1000
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】1350~4400
全長(mm)625
質量(g)780
溶接能力(mm)12~45
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.04~0.06
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】1200~4000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
火口7本付です。
全長(mm)625
質量(g)780
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)12~45
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06
ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
火口7本付です。
全長(mm)520
質量(g)730
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)2.5~12
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04
ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000
酸素圧力(MPa)0.3~0.4
火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード