圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用
主な用途調整器用
種別支燃性ガス用
タイププラグ
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
標準流量(m3/h)2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用
タイプバルブソケット
主な用途分岐用
適合ガスヘリウム
適合He
質量(kg)1.4
ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用範囲0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
タケノコ径(Φmm)8
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
用途バンドノン
タイプ袋ナット
ホース内径(Φmm)5
主な用途バンドノン
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用
タイププラグ
主な用途溶断器入口用
全長(mm)120
質量(g)660
ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス可燃性ガス
標準流量(m3/h)6
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
質量(kg)2.7
使用圧力(MPa)0.1~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガスエチレン
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(L/min)~20
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様ゲージ直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナット
タイプバルブソケット
適合ガス可燃性ガス
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナット
タイププラグ
適合ガス可燃性ガス
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用
タイプバルブソケット
主な用途分岐用
逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
用途溶断器入口用
タイププラグ
主な用途溶断器入口用
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード