11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 定格電流(mA)DC100 漏れ電流(μA)5以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間 電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間 接地D種 締め付け強度(N・m)0.75
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 定格電流(A)DC3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 漏れ電流(μA)10以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間 電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間 接地D種 締め付け強度(N・m)0.75
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC48V系の電源回路用の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 定格電流(A)DC3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 漏れ電流(μA)10以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間 電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間 接地D種 締め付け強度(N・m)0.75
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有し、また、接地線-中性線間に挿入するギャップ式避雷素子を備えたものです。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)約325 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64 保護等級IP20 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 漏れ電流(μA)20以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間 接地D種 締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)約230 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64 保護等級IP20 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 漏れ電流(μA)20以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間 接地D種 締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)約215 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64 保護等級IP20 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 漏れ電流(μA)20以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間 接地D種 締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。本製品は2台で1セットとなります。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する測温抵抗体またはポテンショメータ信号ライン用の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約180(2台) 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×127×76(2台) 絶縁抵抗(MΩ)10以上 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2) 電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間 接地D種 挿入損失(dB)1以下 締め付け強度(N・m)0.75
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する熱電対(mV 系)信号ライン用の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 定格電流(A)DC3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 絶縁抵抗(MΩ)10以上 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2) 電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間 接地D種 挿入損失(dB)1以下 締め付け強度(N・m)0.75
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するセルシン信号ライン用の高性能避雷器です。(セルシン信号の場合は2台使用) 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 絶縁抵抗(MΩ)100以上 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間 電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間 接地D種 締め付け強度(N・m)0.75
1組(2台)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC/DC接点信号ライン用の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 絶縁抵抗(MΩ)100以上 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間 電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間 接地D種 締め付け強度(N・m)0.75
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 定格電流(mA)DC100 漏れ電流(μA)5以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間 電圧防護レベル(V)200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間 接地D種 締め付け強度(N・m)0.75
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

関連カテゴリ