絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
573件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマハ タンク側フィッティング C14720 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヤマハ タンク側フィッティング C14720

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。
    適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
  • クリート120(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    クリート120(ベース無し)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    極みシリーズのベースに取付可能なステンレス製のクリートです。ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)付き。
    寸法(幅W×高さH)(mm)120×57材質ステンレス/樹脂
  • パイプクランプソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプクランプソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
    タイプソケットタイプ材質ステンレス取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    84,980税込93,478
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
    使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
  • 拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散スーパーLEDライト15灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
  • リチウムイオンバッテリーバック(M) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーバック(M)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    バッテリーの持ち運びに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。 手提げ用のベルトは調節可能です。 電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。 別売りの延長電極セットを使用するとバッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
    材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×170
  • ハンドレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ハンドレール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。
    材質SUS316パイプ径(Φmm)22ねじ穴数3個ねじ穴間隔(mm)42ねじ穴(Φmm)5
  • ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
  • つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1セット
    8日以内出荷
    つりピタシリーズ対応プライヤーホルダーアタッチメント!
    材質EVA/樹脂質量(g)42種類ベース無し奥行(mm)53(突起含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
  • つりピタ/吸盤ベース用シート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/吸盤ベース用シート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    吸盤をシボ面に吸着したい!そんなときはこのシート!!
    対応つりピタ/吸盤ベース専用
  • IFベース用固定ベース(ボルトナット付) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFベース用固定ベース(ボルトナット付)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ベース部分のぐらつきを軽減するオプションパーツです。 必要に応じてご使用ください。
    付属品組立用取付ねじ材質樹脂対応商品IFベース/IFベースソケット付き
  • バッテリートレイ 105A用(ステー固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリートレイ 105A用(ステー固定)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
    タイプステー固定内寸(mm)180×330
  • キャスティングシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    キャスティングシート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。 4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
    付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本)
  • 船外機カバー (ヘッドカバータイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー (ヘッドカバータイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
  • ホース用(タンク側)フィッティング C14504 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ホース用(タンク側)フィッティング C14504

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。
    適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
  • 極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
  • ロープフック (4個セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロープフック (4個セット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,698税込1,868
    1セット
    8日以内出荷
    マリングレード「ナイロン製スプリングロックロープフック」4個セット。ロープを引き込むだけで簡単に固定できる、スプリングロック構造のロープフックです。確実なテンション保持が可能で、シンプルながら高い機能性を備えています。フック本体には耐久性に優れたマリングレードナイロンを採用し、ロック部には錆に強いステンレス素材を使用。ボートカバーやテント、タープの固定はもちろん、キャンプ、車中泊、マリンレジャー、日常の固定作業など、幅広いアウトドアシーンで活躍します。
  • パイプジョイント T字90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプアイキャップスリム台座

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
    材質ステンレス316寸法(mm)65×25xH31仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)48
  • メジャーシール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    メジャーシール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    299税込329
    1枚
    8日以内出荷
    耐水性のUVインク&PVC素材のBMOステッカーです。19cmまでのメジャーが印字されています。柔軟性があるため、曲面にも貼り易い。
    材質PVC寸法(mm)200×50
  • マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
    材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • マルチ魚探マウントST II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチ魚探マウントST II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,598税込3,958
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、。探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。
    仕様【付属ベース】BMベースセット内容マルチ魚探マウントST II、BMベース材質樹脂ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)Φ6.2取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • エレキモーターカバー i-Pilot専用 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エレキモーターカバー i-Pilot専用

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    エレクトリック・トローリング・モーター(エレキモーター)のi-Pilot専用の船外機カバーです。各機種の形状に合わせた専用設計なのでピッタリフィットします。フルカバーなのでi-pilot全体をしっかり包み込み、エレキモーターの耐久性に影響を及ぼす、。風雨、スプレー、雪害、埃などから、エンジンを守ります。カバー表面はマリングレードのPVC素材のため、しっかり水を弾きます。ヘッド側(下側)はメッシュ素材を採用してるので、通気性・排水性に優れています。伸縮性のあるバックルと錆ないナイロンジッパーでスムーズに開閉ができるため、簡単に取付・取り外しができます。
    材質PVC/ポリエステル/樹脂
  • パラソルスタンド(ステップレール用) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソルスタンド(ステップレール用) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
    セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/アルミ/ゴムタイプステップレール専用取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
  • ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):340~450底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • 船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
    対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
  • 船外機カバー YAMAHA専用 (Y24-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー YAMAHA専用 (Y24-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
    対応機種4CYL 1.8L F75D/ F90C/ F100F (2017~)
  • フラッグポール/ポール単品(収納バッグ付)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フラッグポール/ポール単品(収納バッグ付)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
    ポール長(mm)2400ポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20材質グラスファイバー、樹脂、ステンレスセット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ
  • ワカサギリール台(ベース無し) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギリール台(ベース無し) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
    材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
  • マルチアタッチメント(オーバル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチアタッチメント(オーバル)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    極みシリーズのベースに取付可能な汎用性のあるカスタムパーツです。加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アレンジ次第で多用途にご使用できます。加工用のネジ穴が長穴タイプとなっており、従来の丸型・角型マルチアタッチメントよりも汎用性が向上しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×42×35長穴(mm)5.2×8材質樹脂
  • デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。
    厚さ(mm)背もたれ:50グレー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
  • プラロッドホルダー埋込(直型) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プラロッドホルダー埋込(直型)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
    材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
  • コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    コマセホルダーソケット用II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
    材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース付属なし可動範囲(mm)(アーム)80
  • ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
    材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ
  • 極みグリップ ライトM(パイプ万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ライトM(パイプ万力セット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。 付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200適合パイプ径(Φmm)19~25ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20
  • パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプ万力(ソケットなし)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
    材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)【上部】45
  • 延長電極セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    延長電極セット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
  • 電圧計付スイッチパネル C10430G BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    電圧計付スイッチパネル C10430G

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
    タイプ電圧計付電圧(V)12・24外寸(mm)107×95防塵防水性能IP66ヒューズ容量(A)15スイッチ数5個カットサイズ(mm)87×78