絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
573件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BMベースプレート BM-B7DB-BP BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベースプレート BM-B7DB-BP

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    559税込615
    1枚
    6日以内出荷
    ツールボックス(ドカット)などのカスタム時に!
    寸法(mm)102×70×6ねじ穴(Φmm)6.2
  • バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
    質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • エクステンドアーム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エクステンドアーム

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
    付属品ノブねじ1個材質樹脂/アルミ
  • 交換用フィルター(油水分離器) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    交換用フィルター(油水分離器)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1セット
    10日以内出荷
    本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
  • 船外機カバー (ヘッドカバータイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー (ヘッドカバータイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
  • ヤマハ船外機用アダプター C14519 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヤマハ船外機用アダプター C14519

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヤマハの船外機に対応したアタッチメントです。
    適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】YAMAHA
  • 極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    27,980税込30,778
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステップレールベースII(ステンレスソケット)のセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。ステップレールに装着して使用するシステム拡張型モデルです。極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)(20Z0249)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールに装着して船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用にも対応します。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した保持力を兼ね備え、付属のステップレールベースII(ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    46,980税込51,678
    1セット
    8日以内出荷
    小型ボートやインフレータブルボートの運搬・上架下架をサポートする、6インチ・8インチノーパンクタイヤ採用の軽量アルミ製ボートドーリー。従来モデル「ボートドーリーII」をベースに、実使用時の利便性をさらに高めた後継モデルのボートドーリーです。支柱を固定・脱着するシャフトピンセット部に「リムーバブルピン」を新採用し、ボートの積み下ろしや運搬、収納時の操作性を向上。小型ボートやインフレータブルボートの移動を、よりスムーズに行える設計となっています。
    材質支柱/シャフト:アルミ(アルマイト処理)シャフト径(Φmm)25支柱(mm)40
  • パラソル(単品) ラディクール仕様 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソル(単品) ラディクール仕様

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    放射冷却素材「ラディクール」を採用した、ボート用パラソル(ボートパラソル)です。従来のボートパラソルの基本構造やサイズ感はそのままに、生地に放射冷却素材を採用することで、日差しを遮るだけでなく熱を逃がす冷却効果を実現しました。真夏の釣りやマリンレジャー、ボート上での休憩時など、暑さ対策・日除け対策・熱中症対策として活躍するマリンパラソルです。
  • ステンレス三角ノブ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレス三角ノブ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,198税込2,418
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のステンレス製ノブネジです。主にアタッチメント本体とギア付きシャフトを固定する際に使用します。新たに採用した三角形状のノブは、従来のダイヤル型に比べて指がかかりやすく、優れた操作性を実現。軽い力でもしっかり締結できるため、アタッチメントの着脱や調整作業をスムーズに行えます。
  • エアーフェンダー専用カバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー専用カバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    エアーフェンダー(6×15/8×20/10×28インチ)対応のボート用フェンダーカバーです。係留中のフェンダーは船体との摩擦に加え、海水・雨・紫外線などの過酷なマリン環境にさらされます。本製品は、そうした実使用を想定して設計されたエアーフェンダー専用保護カバーです。耐水性・耐摩耗性・速乾性に優れたポリエステル素材を採用。濡れても乾きやすく、カビや臭いの発生を抑制します。毛羽立ちが少ない生地のため、フェンダーとの擦れによる船体への色移りや黒ずみ汚れを軽減。船体保護とフェンダー保護を同時に実現します。さらに、フェンダー本体を紫外線や摩耗から守ることで、表面劣化や硬化を抑制し、エアーフェンダーの寿命延長にも貢献。専用設計ならではのフィット感で、使用中のズレや回転を抑え、波やうねりによる接触音・衝撃も軽減します。マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留時の船体保護対策としておすすめのフェンダーカバーです。
    材質ポリエステル
  • アーム付きギア付きシャフト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アーム付きギア付きシャフト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,698税込4,068
    1セット
    8日以内出荷
    極みグリップをはじめとするBMOフィッシングギアのロッドホルダーや各種アタッチメントをベースへ装着するための、ステンレス製アーム付きギアシャフトです。キーパーサポートアームを新たに追加することで、アタッチメントとベースの固定力を向上。高負荷時のギアズレを抑制し、安定した保持性能と操作性を実現しました。また、シャフト部には樹脂ナットを採用しており、ベース装着時のガタつきを軽減。しっかりとした装着感を実現します。
  • 極みグリップ(ステップレール用)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(ステップレール用)III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    16,980税込18,678
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)のセット品です。
    付属品【付属ベース】ステップレールベースII (ステンレスソケット)材質ステンレス・樹脂外寸(mm)210×54×193ホルダー極みグリップII材質(ベース)ステンレス/樹脂適合ロッド径(Φmm)8~20(3種類のヘッドベルト付)
  • パイプベース丸型台座60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース丸型台座60°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
  • パイプベース丸型台座90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース丸型台座90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプエンドフォーク 22Φ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプエンドフォーク 22Φ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
    材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22
  • LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDパイプ取付ベースN II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,898税込5,388
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
    セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
  • ステンレスベース(XL) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスベース(XL)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる、ステンレス製の薄型ベースです。ボートのブルワーク上を自分好みにカスタムするBMOフィッシングギア「極み」シリーズの。アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。ステンレス製で錆びにくく頑丈なため、ハードなフィッシングライフに最適です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。極みグリップミドルヘビーや、極みグリップヘビー用の取付ベースとしてピッタリなXLサイズです。厚みは、わずか22mmのため、アタッチメントを外している時に、ブルワーク上でも邪魔になりません。ロックレバーを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。
    材質ステンレス寸法(mm)130×74×22取付ねじ5カ所取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6穴間隔(mm)110×54
  • パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプアイキャップ丸型台座

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)34×34直径×高さ(mm)66×36
  • メジャーシール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    メジャーシール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    299税込329
    1枚
    8日以内出荷
    耐水性のUVインク&PVC素材のBMOステッカーです。19cmまでのメジャーが印字されています。柔軟性があるため、曲面にも貼り易い。
    材質PVC寸法(mm)200×50
  • ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワークライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと。長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
    入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散
  • マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、。ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
    仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ)セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • バスバーターミナル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バスバーターミナル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
    付属品カバー、ネームシール材質樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー)寸法(mm)107×23×34質量(g)65定格電圧48V DC(最大)最大電流(A)100までねじ規格【ポジション】M4【スタッドねじ】M5取付ねじ穴サイズ(mm)5.4ねじ穴間隔(mm)90.5スタッド数2ポジション数5
  • アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アイソレーター

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、。ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!。本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
    用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 。・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 。・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電その他【技適】CEマークセット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線質量(g)200電圧(V)12許容電流(A)最大140端子種別M6定格電流(A)【連続】125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330防塵防水性能IP67使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
  • バッテリー切替スイッチ(4ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリー切替スイッチ(4ポジション)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    2系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。1系統だけで使用する事も、2系統を並列で使用す事もできます。
    寸法(mm)69×69×74質量(g)210電流(A)【クランキング】1000定格【連続】100A / 12~50V DC【許容】300サイズ(mm)【端子】8ねじ穴間隔(mm)55×55 / 5絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
  • BMフィッシングチェアー&クッションセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMフィッシングチェアー&クッションセット II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
    質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6寸法(cm)【クッション接地面積】18×36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58高さ(cm)40~58(9段階)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5取付可能板厚(mm)【クッション】50
  • スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットLEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
  • シートマウントベースSUS BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートマウントベースSUS

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
    仕様●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19材質ステンレス寸法(mm)174x174x71ねじ穴(Φmm)8
  • ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • 船外機カバー YAMAHA専用 (Y05A-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー YAMAHA専用 (Y05A-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
    対応機種V6 4.2L F225/ F250/ F300 (2021~)
  • ギア付シャフト用樹脂ナット単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ギア付シャフト用樹脂ナット単品

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
    材質樹脂対応20C0073、20C0113
  • HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)12.6入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)1対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)機能(バッテリー)過充電、過放電保護付バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • 船外機カバー SUZUKI専用(S15A-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー SUZUKI専用(S15A-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。
    適合【船外機】スズキ適合機種DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG撥水加工ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
  • フィッシングテーブル(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フィッシングテーブル(ステップレール用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    極みシリーズのステップレールに装着して使用するボート用の作業テーブルです。釣った魚を捌いたり、釣りエサ作りにご利用ください。ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。船縁に設置することを考慮してテーブルの縁に囲いがありますので、小物が滑落しにくくなっています。またテーブルの縁(囲い部分)に「つりピタシリーズ」のカップホルダーやフックなどが装着できます。さらに、釣った魚のサイズが測れる目盛りや、テーブルの上を洗浄する際に便利な水切り穴が付いています。
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:504×269可動範囲(mm)テーブル前後:35
  • ナイロンクリート130シャフトセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナイロンクリート130シャフトセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    極みシリーズのベースに取付可能なブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などでご利用ください。
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)(クリート)130×18
  • マルチアタッチメント(オーバル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチアタッチメント(オーバル)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    極みシリーズのベースに取付可能な汎用性のあるカスタムパーツです。加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アレンジ次第で多用途にご使用できます。加工用のネジ穴が長穴タイプとなっており、従来の丸型・角型マルチアタッチメントよりも汎用性が向上しています。
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×42×35長穴(mm)5.2×8
  • SUSセンサーパイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    SUSセンサーパイプクランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    Φ19mmのフィッシュセンサーアームのパイプをクランプするステンレスパーツです。樹脂パーツからの交換や、該当のステンレスパーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
    材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19
  • デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
    厚さ(mm)背もたれ:50ホワイト/ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301