スタイリッシュなブラックカラーロッドホルダー
ホルダーの前後に切込みのあるシングルロッドホルダーです。
BMOフィッシングギアシリーズの取付けベースに対応しており、取付対象に合わせて取付けベースを選ぶことが出来ます。
豊富な取付けベースから人気のBMベース、パイプベースのセットをご用意しました。
材質樹脂
タイプベース無し
内径(Φmm)45
外径(Φmm)50
ホルダー長さ(mm)277
1セット
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ホルダーの前後に切り込みがある樹脂性のロッドホルダーです。付属のパイプベースからロッドホルダーが簡単に取り外し可能です。
付属のベースはバウレールなどのパイプを挟んでノブネジで締めて固定するだけで簡単に取付することができます。
また、付属のパイプベースはΦ19・Φ22・Φ25・Φ32mmの4種類のパイプ径に対応しています。パイプベースだけでなく、あらゆるベースと互換性があるので、好みの場所へ取付可能です。
付属品パイプベース(ソケット)
材質樹脂
ホルダー長さ(mm)277
外径(mm)50
内径(mm)45
取付可能パイプ径(Φmm)19/22/25/32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード