1,833件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA3504(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3504(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.2質量(g/m)390概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA3508(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3508(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)150ホース内径(Φmm)12.7補強層4Sホース外径(Φmm)22.8
  • パスカラート PA0320(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0320(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1-1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)50接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)46適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)41.7質量(g/m)950概略質量(g)口金具/760推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)120
  • 耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA10

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    タイヤタイプTLタイヤサイズ400-12プライ2PR
  • 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD5 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD5

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプTL
  • 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 砂地向 PD2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 砂地向 PD2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    タイヤサイズ21×1100-10プライ2PR
  • トラクター用タイヤ 前輪用 FSR BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    トラクター用タイヤ 前輪用 FSR

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • トラクター用タイヤ 畑地・半湿田向 FSLF BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    トラクター用タイヤ 畑地・半湿田向 FSLF

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • 収穫機(バインダー)用タイヤ 乾田・半湿田向 B10L BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    収穫機(バインダー)用タイヤ 乾田・半湿田向 B10L

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプTL
  • 一般耕うん機用タイヤ AR10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    一般耕うん機用タイヤ AR10

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    材質ゴムパターンAR10プライ2PR
  • 耕うん機用タイヤ 水田・軟質土壌向 AL15 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耕うん機用タイヤ 水田・軟質土壌向 AL15

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    タイヤサイズ400-16プライ2PR
  • 小型・中型トラック用タイヤ 604V BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    小型・中型トラック用タイヤ 604V

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-CG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-CG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • フォークリフト用スノータイヤ IS01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用スノータイヤ IS01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HYPERSPORT S21

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
    用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
  • V600 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    V600

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ロングライフ性能を追求したブリヂストンの商用バン専用スタンダードタイヤ
    用途商用バン専用四輪タイヤタイプ商用バン
  • RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    RACING BATTLAX V02

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(内管・外被)合成ゴム使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油
  • BATTLECROSS X30 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X30

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    パターンX30
  • RC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    RC2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ・レジャータイプ。 ・Front/Rear共用。 ・ポケットバイク用オンロードタイプです。 ※一般公道では走行できません。
    コンパウンドソフトタイヤ幅(inch)3
  • BT601SS WET BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BT601SS WET

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。■卓越したロングライフ。メッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。
    パターンBT601SS Wetリム径(inch)12コンパウンドウェット・ソフト(YEK)
  • エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアグリッパー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
    用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
  • 山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    山型防振ゴム EDタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エバーマウント EBタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 7000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 7000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    盗難防止の必需品。
    セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個材質スチールタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
  • 袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    盗難防止の必需品。
    セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)30タイプ表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
  • EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    EXEDRA MAX(ラジアル)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
  • ML BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ML

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1本
    5日以内出荷
    スニーカー感覚、ナイス・フットワーク。走りがいいから、街から街へ行動範囲がグンとアップ。
  • GRITTY ED04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED04

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
  • GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
  • AACCOLADE AC-04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    AACCOLADE AC-04

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
    主な適合車種W650 1999-2000年式:リアに使用タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)134偏平率(%)80タイヤ外径(mm)664
  • AACCOLADE AC-03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    AACCOLADE AC-03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から23日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
    タイヤ幅(mm)100許容リム幅(inch)2.15(最小)2.75(最大)トレッド幅(mm)109偏平率(%)90
  • ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ACCOLADE AC01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
  • プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質砲金(CAC406(青銅))形状ストレート表面処理Ni-Crメッキ処理使用流体ハンドル形状首長形バルブ種類ボールバルブ
  • プッシュロックⅡコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュロックⅡコネクターエルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリブテン(PB)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • プッシュロックⅡユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュロックⅡユニオンメスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
  • JL-LCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-LCスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
  • JL-CGスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-CGスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×R