特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,346件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
JL-CCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質スチール接続ねじ種類R×R仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,688税込2,957
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330
BIカップラーEA ノーズ用キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ノーズ用キャップBRIDGESTONE(ブリヂストン)
309税込340
1個
当日出荷
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から100日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質PPS、他種類塩ビ・樹脂管用継手適合管PVC
8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)8004GGアダプタBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)90補強層1W質量(g/m)ホース/400
BIカップラーEA ボディ用プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ボディ用プラグBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカー RタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)荷車用タイヤ ULBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
タイヤタイプチューブタイプ
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
ハイパワーポンプ・SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)ハイパワーポンプ・SGBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。
材質プラスチック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
プッシュマスターHIVP変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から65日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)袋ナット (AX-LUG NUTS)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(16個)
当日出荷
シルバー材質スチール形状つば無タイプ表面処理クロムメッキ
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
スタイリッシュフロントバスケットカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュフロントバスケットカバーBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
破れにくい丈夫なポリエステル生地 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング いつでも携行できる便利な収納袋付き
材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.8ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  K370 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1セット(2本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:基本機能に加えて、使い切り感(耐偏摩耗性)を向上させた軽トラック・バン用ベーシックタイヤです
用途軽トラ・軽バン用サマータイヤ本数2本タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
虫ゴム不要のスーパーバルブ 2個セット BRIDGESTONE(ブリヂストン)虫ゴム不要のスーパーバルブ 2個セットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
749税込824
1組
当日出荷
耐久性に優れた、プランジャー式バルブ。英式バルブ用虫ゴム不要のスーパーバルブです。
セット内容バルブ2個、バルブキャップ2個、ナット2個対応英式バルブ
スマートポンプ・SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)スマートポンプ・SGBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa)材質プラスチックブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)80補強層1W質量(g/m)ホース/380
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒特性耐熱性
JL-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
DISTANZAチューブ・仏式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)DISTANZAチューブ・仏式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)0.8