カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サヤ管カッター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷さや管にパイプが通管されているときでもパイプに傷を付けずにカットできます。材質アルミ適合管(さや管16~36
テストアダプター真鍮製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。 水圧テスト以外の用途には使用しないでください。材質真鋳(C3604)
配管リフォーム用継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。材質砲金(CAC406(青銅))
水道用ポリエチレン管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6762 1種二層管
架橋ポリエチレン管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
HIVP変換ソケット
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥329~税込¥362~1個4日以内出荷コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。用途給水用途専用です。材質HIVP形状ソケット
HIVP変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷一つの継手でHIVPをポリブテン管に変換できます。用途給水用途専用です。材質PVC/HIVP寸法L(mm)113.4規格JIS K 6742寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)31
コネクター用保温材(エルボ用)ロングタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
コネクター用保温材(ソケット用)ロングタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
コネクター用保温材(ソケット用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
コネクター用保温材(エルボ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
壁貫通エルボボックス専用継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)58.9寸法D(Φmm)30.4
壁貫通エルボボックス
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。セット内容1壁貫通エルボボックス本体(耐熱PVC)、2継手カバー(PVC)、継手ベース(PVC)大型化粧リング(Φ95mm)(ABS)材質PVC形状エルボ適合径(Φmm)ボイド:80適合壁厚(mm)50~200
SK水栓固定金具
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。 貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。 ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)材質SPG
たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)42
たて型水栓ジョイント専用継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷仕様テーパーネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法L1(mm)49.9寸法A(mm)26寸法D2(Φmm)35.5
万能床座
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷セット内容固定座金×1、調整座金×1、3/8″全ねじ(250)×2、3/8″ナット×6、小ねじ(3.5×12)×4材質SPG寸法H(mm)90~310寸法F(mm)150寸法E(mm)115
座付ロングメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
床下取付けアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)65.9寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)58
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら