BRIDGESTONE(ブリヂストン)
乗用車用、小型トラック用、トラック・バス用タイヤをはじめ、航空機用、建設・鉱山車両用、モーターサイクル用、農業機械用、産業車両用など、幅広い種類のタイヤを世界中に提供。その他、自動車用シートパッド、コンベヤベルト、免震ゴムといった自動車用部品や産業資材、建設資材など、お客様の安全で快適な毎日をサポートする商品をご提供しています。また、ゴルフ用品や自転車など、健康で豊かな生活に役立つ商品も創り出しています。現在、日本、米国、イタリア、中国、タイに技術センターを持ち、世界26カ国170拠点以上で生産をするグローバル企業。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ブリヂストン |
|---|
| 設立 | 1931/03/01 |
|---|
| 所在地 | 〒104-8340 東京都中央区京橋3丁目1番1号 |
|---|
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑外被構造筋入
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)翌日出荷
当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です。・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。
用途軽トラ・軽バン品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)本数4タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)当日出荷から100日以内出荷
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)当日出荷
色ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプ袋テーパー60°
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240