3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER H/L850
SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)