5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など 全長(mm)1875 サイズ26型 全幅(mm)550 ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh) バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント:26×1-1/2WO、リア:26×1-1/2WO 適応身長(cm)139~ モーター定格出力(W)250 充電可能回数(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)740~875 錠前BSロック8 (スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):エコモード/200 、オートモード/105 、パワーモード/62 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)28.3
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)両立スタンド・ステンレス
サビに強いステンレス製
材質ステンレス シルバー
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製。ダボ止め。
材質ステンレス シルバー 最大積載量(kg)18
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。ダボ止め。
材質ステンレス シルバー 最大積載量(kg)27
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルベルトe26サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。
材質ステンレス 寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ355 シルバー 質量(g)1330 最大積載量(kg)27 適合サイズ26インチ用
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷