439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)20.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 使用流体鉱物性作動油
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)20.5 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)スチール 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 使用流体鉱物性作動油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
RoHS
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)20.5 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)