カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク部品(5)
  • タイヤ・足回り(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(11)
  • スイデン(5)
  • 日東工器(11)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • ハンマーキャスター(15)
  • 共立電気計器(3)
  • SK11(2)
  • コノエ(1,319)
  • SMC(256)
  • エスコ(233)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • アズワン(77)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • コガネイ(69)
  • 大阪魂(62)
  • TRUSCO(61)
  • 三菱電機(59)
  • CKD(53)
  • omron(オムロン)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「返品不可」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
56,980税込62,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)1750材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具F】521、【アダプタ】243六角対辺(mm)41(アダプタ)ねじ【金具F】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雄30°シート(金具F接続側)×R1"金具【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)220材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19(アダプタ)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)185質量(g/m)ホース:1300金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526
BATTLAX TS100H BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX TS100HBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
街乗りに、ツーリングに、カジュアルなラジアルタイヤ「BATTLAX TS100」 Hレンジモデル 普段使いの街乗りからツーリング・ワインディングまで幅広い用途をお考えのお客様 タイヤの基本性能とコストを重視するお客様に スニーカーを履くように気軽にどこへでもバイクででかける、そんなカジュアルなラジアルタイヤが「BATTLAX TS100」。 通勤・通学、買い物などの街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応、もちろんワインディングを安全に楽しめるグリップ力をも備えている。 基本性能をしっかり備え、お求めやすいラジアルタイヤ。
用途タイヤ・足回りパターンTS100Hリム径(inch)17
Enduro E50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)Enduro E50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7最小曲げ半径(mm)200最小破壊圧力(MPa)14補強層1W
耕うん機用タイヤ 水田・畑向 U10L BRIDGESTONE(ブリヂストン)耕うん機用タイヤ 水田・畑向 U10LBRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から25日以内出荷
プライ2PR
小型・中型トラック用タイヤ 610V BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ 610VBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
小型・中型トラック用タイヤ 604V BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ 604VBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JL CA BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JL CABRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JL BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JLBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
5,391税込5,930特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURINGBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
パスカラート PA0712(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら