2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ サイズ26型 蓄電池容量(Wh)392
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)